Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP SH-98ST ZD Kiinnitysrengas, ulkohalk. 63/64, 50 pk | AE3CLW 5CA47

ROTOR CLIP SH-98ST ZD Kiinnitysrengas, Ulkohalk. 63/64, 50 pk

Varastossa
Tuote: AE3CLW Malli: SH-98ST ZDRistiviite: 5CA47

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€27.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Laajennettu)1.390 "
Puhdistus Dia. (Julkaistu)1.340 "
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Sopii uran syvyyteen0.029 "
Sopii Groove Dia.0.926 "
Sopii uran leveydelle0.046 "
Akselin halkaisijalle.63 / 64 "
Ilmainen henkilötodistus0.910 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.003 "
Uran leveyden toleranssi+0.003 "
Reikä dia.0.078 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC47-53
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus0.042 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP SH-98ST ZD Kiinnitysrengas, Ulkohalk. 63/64, 50 pk
€27.18 /pakkaus