Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP SH-31SS Kiinnitysrengas, ulkohalk. 5., 16 pk | AE10FRN 3DA5

ROTOR CLIP SH-31SS Kiinnitysrengas, Ulkohalk. 5., 16 pk

Varastossa
Tuote: AE3FRN Malli: SH-31SSRistiviite: 5DA63
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
€13.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Laajennettu)0.540 "
Puhdistus Dia. (Julkaistu)0.520 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii uran syvyyteen0.011 "
Sopii Groove Dia.0.290 "
Sopii uran leveydelle0.029 "
Akselin halkaisijalle.5 / 16 "
Ilmainen henkilötodistus0.281 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.002 "
Uran leveyden toleranssi+0.003 "
Reikä dia.0.041 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC44-51
Vetolujuus120,000 psi
Paksuus0.025 "
Paksuustoleranssi+/- 0.001 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP SH-31SS Kiinnitysrengas, Ulkohalk. 5., 16 pk
€13.98 /pakkaus