Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROOTTORIN KLIPPI SH-275ST ZD Kiinnitysrengas, Ulkohalk. 2-3/4, 5Pk | AE3CMV 5CA91

ROTOR CLIP SH-275ST ZD Kiinnitysrengas, Ulkohalk. 2-3/4, 5 pk

Varastossa
Tuote: AE3CMV Malli: SH-275ST ZDRistiviite: 5CA91

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Laajennettu)3.450 "
Puhdistus Dia. (Julkaistu)3.310 "
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Sopii uran syvyyteen0.074 "
Sopii Groove Dia.2.602 "
Sopii uran leveydelle0.103 "
Akselin halkaisijalle.2.75 "
Ilmainen henkilötodistus2.543 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.006 "
Uran leveyden toleranssi+0.005 "
Reikä dia.0.125 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC47-52
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus0.093 "
Paksuustoleranssi+/- 0.003 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP SH-275ST ZD Kiinnitysrengas, Ulkohalk. 2-3/4, 5 pk
€28.88 /pakkaus