Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP SH-200SS Kiinnitysrengas, 2 tuuman ulkoinen akselin halk. | AE3FWC 5DB31

ROTOR CLIP SH-200SS Kiinnitysrengas, 2 tuuman ulkoinen akselin halk.

Varastossa
Tuote: AE3FWC Malli: SH-200SSRistiviite: 5DB31
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
€12.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Laajennettu)2.550 "
Puhdistus Dia. (Julkaistu)2.440 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii uran syvyyteen0.057 "
Sopii Groove Dia.1.886 "
Sopii uran leveydelle0.068 "
Akselin halkaisijalle.2"
Ilmainen henkilötodistus1.850 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.005 "
Uran leveyden toleranssi+0.004 "
Reikä dia.0.125 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC44-51
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus0.062 "
Paksuustoleranssi+/- 0.003 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP SH-200SS Kiinnitysrengas, 2 tuuman ulkoinen akselin halk.
€12.93 / yksikkö