Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP SE-14ST ZD Kiinnitysrengas, ulkohalk. 9/64, 100 pk | AE3CPV 5CB93

ROTOR CLIP SE-14ST ZD Kiinnitysrengas, Ulkohalk. 9., 64 pk

Varastossa
Tuote: AE3CPV Malli: SE-14ST ZDRistiviite: 5CB93
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
€11.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräE-tyyppinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Julkaistu)0.215 "
Puhdistus Dia. Ilmainen OD0.203 "
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Sopii uran syvyyteen0.019 "
Sopii Groove Dia.0.102 "
Sopii uran leveydelle0.02 "
Akselin halkaisijalle.9 / 64 "
Ilmainen henkilötodistus0.100 "
Ilmainen OD0.203 "
Ura Dia. Toleranssi+0.002 "
Uran leveyden toleranssi+0.002 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC48-53
Vetolujuus100,000 psi
Paksuus0.015 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP SE-14ST ZD Kiinnitysrengas, Ulkohalk. 9., 64 pk
€11.03 /pakkaus