Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUMP ALARM SA-3120-10 Heavy Duty Float Switch, 110 VAC, 10 ft Cord Length, 13.3 A, 45 Deg Above Horizontal | CV3PBH 787XN4

SUMP ALARM SA-3120-10 Heavy Duty Float Switch, 110 VAC, 10 ft Cord Length, 13.3 A, 45 Deg Above Horizontal

Varastossa
Tuote: CV3PBH Malli: SA-3120-10Ristiviite: 787XN4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€154.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKelluva kytkin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUMP ALARM SA-3120-10 Heavy Duty Float Switch, 110 VAC, 10 ft Cord Length, 13.3 A, 45 Deg Above Horizontal
€154.04 / yksikkö