Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP PO-62ST PA Villakoiran kiinnitysrengas, Ulkoinen, 5/8 tuuman koko, 50Pk | AE3CRJ 5CE73

ROTOR CLIP PO-62ST PA Villakoiran kiinnitysrengas, ulkoinen, 5/8 tuuman koko, 50 Pk

Varastossa
Tuote: AE3CRJ Malli: PO-62ST PARistiviite: 5CE73

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVillakoiran tyyppinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Julkaistu)1.030 "
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Sopii uran syvyyteen0.047 "
Sopii Groove Dia.0.531 "
Sopii uran leveydelle0.056 "
Akselin halkaisijalle.5 / 8 "
Ilmainen henkilötodistus0.500 "
Ilmainen OD0.966 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.008 "
Uran leveyden toleranssi+0.006 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC51-55
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus0.05 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP PO-62ST PA Villakoiran kiinnitysrengas, ulkoinen, 5/8 tuuman koko, 50 Pk
€21.80 /pakkaus