Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP PO-50ST PA Villakoiran kiinnitysrengas, Ulkoinen, 1/2 tuuman koko, 50Pk | AE3CRH 5CE71

ROTOR CLIP PO-50ST PA Villakoiran kiinnitysrengas, ulkoinen, 1/2 tuuman koko, 50 Pk

Varastossa
Tuote: AE3CRH Malli: PO-50ST PARistiviite: 5CE71

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVillakoiran tyyppinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Julkaistu)0.890 "
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Sopii uran syvyyteen0.030 "
Sopii Groove Dia.0.440 "
Sopii uran leveydelle0.056 "
Akselin halkaisijalle.1 / 2 "
Ilmainen henkilötodistus0.406 "
Ilmainen OD0.826 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.008 "
Uran leveyden toleranssi+0.006 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC51-55
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus0.05 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP PO-50ST PA Villakoiran kiinnitysrengas, ulkoinen, 1/2 tuuman koko, 50 Pk
€15.03 /pakkaus