Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP HO-93ST ZD Kiinnitysrengas, 15/16 tuuman sisähalkaisija, 50Pk | AE3CNM 5CB33

ROTOR CLIP HO-93ST ZD -kiinnitysrengas, 15/16 tuuman sisähalkaisija, 50 pk

Varastossa
Tuote: AE3CNM Malli: HO-93ST ZDRistiviite: 5CB33

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Pakattu)0.610 "
Puhdistus Dia. (Julkaistu)0.670 "
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Sopii uran syvyyteen0.031 "
Sopii Groove Dia.1.000 "
Sopii uran leveydelle0.046 "
Varten Bore Dia.15 / 16 "
Ilmainen OD1.041 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.003 "
Uran leveyden toleranssi+0.003 "
Reikä dia.0.062 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC47-53
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus0.042 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP HO-93ST ZD -kiinnitysrengas, 15/16 tuuman sisähalkaisija, 50 pk
€29.81 /pakkaus