Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP HO-112ST ZD Kiinnitysrengas, 1-1/8 tuuman sisähalkaisija, 50Pk | AE3CNR 5CB41

ROTOR CLIP HO-112ST ZD Kiinnitysrengas, 1-1/8 tuuman sisähalkaisija, 50 pk

Varastossa
Tuote: AE3CNR Malli: HO-112ST ZDRistiviite: 5CB41

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Pakattu)0.745 "
Puhdistus Dia. (Julkaistu)0.815 "
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Sopii uran syvyyteen0.036 "
Sopii Groove Dia.1.197 "
Sopii uran leveydelle0.056 "
Varten Bore Dia.1.125 "
Ilmainen OD1.249 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.004 "
Uran leveyden toleranssi+0.004 "
Reikä dia.0.078 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC47-52
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus0.05 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP HO-112ST ZD Kiinnitysrengas, 1-1/8 tuuman sisähalkaisija, 50 pk
€32.85 /pakkaus