Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1604107 Straight Flute Hanaliitin 5/8 tuumaa x 18 N/s/o | AG4EMZ 33YL27

OSG 1604107 Suora Flute-hanaliitin 5/8 tuumaa x 18 N/s/o

Varastossa
Tuote: AG4EMZ Malli: 1604107Ristiviite: 33YL27

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilu Napauta
Suorittaa loppuunNitridi / höyryoksidi
Luettelonumero101C
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus3 13 / 16 "
Piki18
Pikin halkaisijan rajatH3
Varsi Dia.0.48 "
Koko5 / 8 "
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 13 / 16 "
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0878
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapauta TyyliLuettelonumeroHuilun lukumääräthread PituusKiertyyppiKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatHinta
OSG 1600007 Suora huiluhana 9/16 tuumaa x 18 N / s / o | AG4ELW 33YL01 1600007Pohjaaminen101C41 21 / 32 "UNF3.59318H5€59.80
OSG 1600107 Suora huiluhanan tulppa 1/4 tuumaa x 20 N / s / o | AG4ELX 33YL02 1600107Pistoke101C41"UNC2.5 "20H3€12.88
OSG 1600307 Suora huiluhanan tulppa 1/4 tuumaa x 20 N / s / o | AG4ELY 33YL03 1600307Pistoke101C41"UNC2.5 "20H5€15.46
OSG 1600407 Suora huiluhana 1/4 tuumaa x 20 N / s / o | AG4ELZ 33YL04 1600407Pohjaaminen101C41"UNC2.5 "20H5€17.04
OSG 1600507 Suora huiluhanatulppa 1/4 tuumaa x 28 N / s / o | AG4EMA 33YL05 1600507Pistoke101C41"UNF2.5 "28H3€14.53
OSG 1600607 Suora huiluhana 1/4 tuumaa x 28 N / s / o | AG4EMB 33YL06 1600607Pohjaaminen101C41"UNF2.5 "28H3€12.90
OSG 1600707 Suora huiluhana, 5/16 tuumaa x 18 N / s / o | AG4EMC 33YL07 1600707Pistoke101C41.125 "UNC2 23 / 32 "18H3€15.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1604107 Suora Flute-hanaliitin 5/8 tuumaa x 18 N/s/o
€62.78 / yksikkö