Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP DE-9SA Retain Ring, E Style, 10mm External Dia., 10Pk | AE3FRD 5DA46

ROTOR CLIP DE-9SA kiinnitysrengas, E-tyyli, 10 mm ulkohalkaisija, 10 kpl

Varastossa
Tuote: AE3FRD Malli: DE-9SARistiviite: 5DA46
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
€10.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräE-tyyppinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Julkaistu)18.80mm
Puhdistus Dia. Ilmainen OD18.20mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii Groove Dia.9mm
Sopii uran leveydelle1.15mm
Akselin halkaisijalle.10mm
Ilmainen OD18.20mm
Ura Dia. Toleranssi-0.09mm
Uran leveyden toleranssi+ 0.05mm
MateriaaliRuostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC44-51
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus1.1mm
Paksuustoleranssi+/- 0.02mm
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP DE-9SA kiinnitysrengas, E-tyyli, 10 mm ulkohalkaisija, 10 kpl
€10.75 /pakkaus