Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP DE-6ST PA Kiinnitysrengas, E-tyyli, 7mm ulkohalkaisija, 100Pk | AE3KWH 5DV21

ROTOR CLIP DE-6ST PA -kiinnitysrengas, E-tyyli, 7 mm ulkohalkaisija, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE3KWH Malli: DE-6ST PARistiviite: 5DV21

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräE-tyyppinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Julkaistu)12.30mm
Puhdistus Dia. Ilmainen OD11.80mm
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Sopii Groove Dia.6mm
Sopii uran leveydelle0.74mm
Akselin halkaisijalle.7mm
Ilmainen OD11.80mm
Ura Dia. Toleranssi-0.08mm
Uran leveyden toleranssi+ 0.05mm
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC48-53
Vetolujuus120,000 psi
Paksuus0.7mm
Paksuustoleranssi+/- 0.02mm
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP DE-6ST PA -kiinnitysrengas, E-tyyli, 7 mm ulkohalkaisija, 100 pk
€7.22 /pakkaus