Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP C-75ST ZD Retain Ring, 3/4 Inch External Dia., 50Pk | AE3EPQ 5CU47

ROTOR CLIP C-75ST ZD -kiinnitysrengas, 3/4 tuuman ulkohalkaisija, 50 pk

Varastossa
Tuote: AE3EPQ Malli: C-75ST ZDRistiviite: 5CU47

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolikuun kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Julkaistu)0.870 "
Puhdistus Dia. Ilmainen OD0.845 "
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Sopii uran syvyyteen0.037 "
Sopii Groove Dia.0.676 "
Sopii uran leveydelle0.046 "
Akselin halkaisijalle.3 / 4 "
Ilmainen henkilötodistus0.665 "
Ilmainen OD0.845 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.003 "
Uran leveyden toleranssi+0.003 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC47-53
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus0.042 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP C-75ST ZD -kiinnitysrengas, 3/4 tuuman ulkohalkaisija, 50 pk
€20.93 /pakkaus