Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROOTTORIN CLIP C-62ST ZD Kiinnitysrengas, 5/8 tuuman ulkohalkaisija, 100Pk | AE3EPP 5CU45

ROTOR CLIP C-62ST ZD -kiinnitysrengas, 5/8 tuuman ulkohalkaisija, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE3EPP Malli: C-62ST ZDRistiviite: 5CU45

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolikuun kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Julkaistu)0.740 "
Puhdistus Dia. Ilmainen OD0.715 "
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Sopii uran syvyyteen0.031 "
Sopii Groove Dia.0.563 "
Sopii uran leveydelle0.039 "
Akselin halkaisijalle.5 / 8 "
Ilmainen henkilötodistus0.553 "
Ilmainen OD0.715 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.003 "
Uran leveyden toleranssi+0.003 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC47-53
Vetolujuus120,000 psi
Paksuus0.035 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP C-62ST ZD -kiinnitysrengas, 5/8 tuuman ulkohalkaisija, 100 pk
€25.61 /pakkaus