Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROOTTORIN CLIP C-15ST ZD Kiinnitysrengas, 5/32 tuuman ulkohalkaisija, 100Pk | AE3EPD 5CU25

ROTOR CLIP C-15ST ZD -kiinnitysrengas, 5/32 tuuman ulkohalkaisija, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE3EPD Malli: C-15ST ZDRistiviite: 5CU25

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolikuun kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Julkaistu)0.220 "
Puhdistus Dia. Ilmainen OD0.205 "
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Sopii uran syvyyteen0.011 "
Sopii Groove Dia.0.135 "
Sopii uran leveydelle0.02 "
Akselin halkaisijalle.5 / 32 "
Ilmainen henkilötodistus0.131 "
Ilmainen OD0.205 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.002 "
Uran leveyden toleranssi+0.002 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC51-56
Vetolujuus120,000 psi
Paksuus0.015 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP C-15ST ZD -kiinnitysrengas, 5/32 tuuman ulkohalkaisija, 100 pk
€18.36 /pakkaus