Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M20130.100.1000 Kierretanko Tasainen M10 X 1.5, 1m Pituus | AA8RAX 19NN12

APPROVED VENDOR M20130.100.1000 kierretanko tasainen M10 x 1.5, pituus 1 m

Varastossa
Tuote: AA8RAX Malli: M20130.100.1000Ristiviite: 19NN12

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokkaLuokan 10
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus1m
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Vetolujuus1,000 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM10-1.5
Kiertyyppimetrinen
Tuottovahvuus900 N/mm-neliömetriä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4959
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M20130.100.1000 kierretanko tasainen M10 x 1.5, pituus 1 m
€37.81 / yksikkö