Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROOTTORIN pidike BE-50ST PA Kiinnitysrengas, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, 100Pk | AE3EPA 5CU19

ROTOR CLIP BE-50ST PA -kiinnitysrengas, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE3EPA Malli: BE-50ST PARistiviite: 5CU19
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
€39.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaivutettu E-tyyppinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Julkaistu)0.820 "
Puhdistus Dia. Ilmainen OD0.800 "
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Sopii uran syvyyteen0.015 "
Sopii Groove Dia.0.396 "
Sopii uran leveydelle0.073 "
Akselin halkaisijalle.1 / 2 "
Ilmainen henkilötodistus0.392 "
Ilmainen OD0.800 "
Ura Dia. Toleranssi+0.003 "
Uran leveyden toleranssi+0.003 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC47-52
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus0.042 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP BE-50ST PA -kiinnitysrengas, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, 100 pk
€39.55 /pakkaus