MARS AIR DOORS 03-017W-LOW Moottori 1 HP 208V/230V/460V 3-vaihe

Varastossa
Tuote: AH4PXG Malli: 03-017W-LOWRistiviite: 35GZ67

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,991.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottori 1 HP 208V / 230V / 460V 3-vaiheinen
Sopii tuotemerkkiinMarsin ilmaovet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)27.94
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARS AIR DOORS 03-017W-LOW Moottori 1 HP 208V/230V/460V 3-vaihe
€1,991.67 / yksikkö