Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROOTTORIN CLIP BE-18ST PA Kiinnitysrengas, Ulkohalk. 3/16, 100 pk | AE3ENX 5CU13

ROTOR CLIP BE-18ST PA Kiinnitysrengas, Ulkohalk. 3/16, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE3ENX Malli: BE-18ST PARistiviite: 5CU13

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaivutettu E-tyyppinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Julkaistu)0.350 "
Puhdistus Dia. Ilmainen OD0.335 "
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Sopii uran syvyyteen0.015 "
Sopii Groove Dia.0.147 "
Sopii uran leveydelle0.03 "
Akselin halkaisijalle.3 / 16 "
Ilmainen henkilötodistus0.145 "
Ilmainen OD0.335 "
Ura Dia. Toleranssi+0.002 "
Uran leveyden toleranssi+0.003 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC48-53
Vetolujuus100,000 psi
Paksuus0.015 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP BE-18ST PA Kiinnitysrengas, Ulkohalk. 3/16, 100 pk
€18.81 /pakkaus