Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTHENBERGER 70285 putkileikkuriketju 1-2 tuuman kromi | AF2RDE 6XGA7

ROTHENBERGER 70285 putkileikkurin ketju 1-2 tuuman kromi

Varastossa
Tuote: AF2RDE Malli: 70285Ristiviite: 6XGA7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€364.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkileikkuri
Terän materiaaliTeräs
Rungon materiaaliKromattu
CutsKupari, alumiini, messinki, teräs, muovi
Leikkaaminenmanuaalinen
Leikkauskapasiteetti1 "- 2"
Kahva materiaaliKromattu PVC: llä
Kokonaispituus11 "
VaihtoketjuRothenbergerin osa 70286

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaES

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTHENBERGER 70285 putkileikkurin ketju 1-2 tuuman kromi
€364.56 / yksikkö