Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RONSTAN RF6720 Snatch Block -kuituköysi 2200 Lb. | AD7PBT 4FRU5

RONSTAN RF6720 Snatch Block kuituköysi 2200 Lb.

Varastossa
Tuote: AD7PBT Malli: RF6720Ristiviite: 4FRU5
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
€374.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapata lohko
LiitetyyppiSnap-kahle
Laakerityyppipallo
Estä materiaali316 Ruostumaton teräs
SuunniteltuKuituköysi
Silmakoukku sisäpuolella Dia.0.75 "
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kiinnitysreikä Dia.3 / 4 "
Köysi Dia.1 / 2 "
Pyörän materiaaliDelrin
Pyörän ulkohalkaisija.2-1 / 2 "
Levyn leveys23 / 32 "
Työkuorman raja2200 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.504
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaAU

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKöysi Dia.Työkuorman rajaHinta
RONSTAN RF6730 Snatch Block -kuituköysi 3530 Lb. | AD7PBU 4FRU6 RF67305 / 8 "3530 lb€385.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RONSTAN RF6720 Snatch Block kuituköysi 2200 Lb.
€374.44 / yksikkö