Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RONSTAN RF6730 Snatch Block -kuituköysi 3530 Lb. | AD7PBU 4FRU6

RONSTAN RF6730 Snatch Block kuituköysi 3530 Lb.

Varastossa
Tuote: AD7PBU Malli: RF6730Ristiviite: 4FRU6
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
€385.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapata lohko
LiitetyyppiSnap-kahle
Laakerityyppipallo
Estä materiaali316 Ruostumaton teräs
SuunniteltuKuituköysi
Silmakoukku sisäpuolella Dia.25 / 32 "
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kiinnitysreikä Dia.3 / 4 "
Köysi Dia.5 / 8 "
Pyörän materiaaliMetalliseos
Pyörän ulkohalkaisija.1-3 / 4 "
Levyn leveys23 / 32 "
Työkuorman raja3530 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaAU

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKöysi Dia.Työkuorman rajaHinta
RONSTAN RF6720 Snatch Block -kuituköysi 2200 Lb. | AD7PBT 4FRU5 RF67201 / 2 "2200 paunaa.€374.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RONSTAN RF6730 Snatch Block kuituköysi 3530 Lb.
€385.90 / yksikkö