Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RONSTAN RF576 Kääntöhaarukka - Haarukka 770lb | AE9BWK 6HJD4

RONSTAN RF576 kääntyvä haarukka - haarukka 770 lb

Varastossa
Tuote: AE9BWK Malli: RF576Ristiviite: 6HJD4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSakkeli kääntyvä
Suorittaa loppuunKiiltävä
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus7 / 8 "
Pin-tyyliUrainen pää
Kääntyvä tyyppiHaarukka ja haarukka
Kaupan koko1 / 4 "
Leveys silmien välillä7 / 8 "
Työkuorman raja770 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaAU

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKaupan kokoTyökuorman rajaHinta
RONSTAN RF120 kääntöhaarukka - haarukka 1430lb | AE9BWL 6HJD5 RF1201.25 "5 / 16 "1430 lb€62.91
RONSTAN RF173 Kääntöhaarukka - Haarukka 1540lb | AE9BWM 6HJD6 RF1731 21 / 32 "3 / 8 "1540 paunaa.€65.14
RONSTAN RF75 kääntyvä haarukka - haarukan kuulalaakeri 4620lb | AE9BWN 6HJD7 RF752.375 "1 / 4 "4620 lb€85.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RONSTAN RF576 kääntyvä haarukka - haarukka 770 lb
€41.17 / yksikkö