Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RONSTAN RF120 kääntöhaarukka - haarukka 1430lb | AE9BWL 6HJD5

RONSTAN RF120 kääntyvä haarukka - haarukka 1430 lb

Varastossa
Tuote: AE9BWL Malli: RF120Ristiviite: 6HJD5
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
€62.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSakkeli kääntyvä
Suorittaa loppuunKiiltävä
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus1.25 "
Pin-tyyliKääritty pää
Kääntyvä tyyppiHaarukka ja haarukka
Kaupan koko5 / 16 "
Leveys silmien välillä1-1 / 4 "
Työkuorman raja1430 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaAU

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKaupan kokoTyökuorman rajaHinta
RONSTAN RF576 Kääntöhaarukka - Haarukka 770lb | AE9BWK 6HJD4 RF5767 / 8 "1 / 4 "770 lb€41.17
RONSTAN RF173 Kääntöhaarukka - Haarukka 1540lb | AE9BWM 6HJD6 RF1731 21 / 32 "3 / 8 "1540 paunaa.€65.14
RONSTAN RF75 kääntyvä haarukka - haarukan kuulalaakeri 4620lb | AE9BWN 6HJD7 RF752.375 "1 / 4 "4620 lb€85.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RONSTAN RF120 kääntyvä haarukka - haarukka 1430 lb
€62.91 / yksikkö