ROMOLD PSB1 -säiliö, löysällä kannella, 350 litran tilavuus | CE4TKC

ROMOLD PSB1-säilytysastia, löysällä kannella, tilavuus 350 litraa

Varastossa
Tuote: CE4TKC Malli: PSB1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€283.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyslokero
Koko350 L
Korkeus910mm
Pituus1265mm
Leveys855mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.72
Laivan korkeus (cm)97.76
Laivan pituus (cm)132.93
Laivan leveys (cm)92.32
AlkuperämaaUK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeuseräPituusLeveysHinta
ROMOLD GRITBIN astia / kivisuolasäiliö, saranoitu kansi, 250 litran tilavuus | CE4TJH GRITBIN250 L820mmAstia865mm790mm€191.52
ROMOLD PSB1W siirrettävä säilytyslaatikko, löysällä kannella, 350 litran kapasiteetti | CE4TKD PSB1W350 L950mmSiirrettävä säilytyslokero1265mm855mm€390.22
ROMOLD PSB2 -säiliö löysällä kannella, 1000 litran kapasiteetti | CE4TKE pSB21000 L975mmSäilytyslokero1460mm1010mm€355.66
ROMOLD PSB2W -säiliö löysällä kannella, 1000 litran tilavuus | CE4TKF PSB2W1000 L1015mmSäilytyslokero1460mm2020mm€473.19
Tarjouspyyntö
ROMOLD PSB3 -säiliö löysällä kannella, 1400 litran kapasiteetti | CE4TKG pSB31400 L1125mmSäilytyslokero1630mm1170mm€481.09
ROMOLD PSB3W -säilytyslaatikko, löysällä kannella, 1400 litran tilavuus | CE4TKH PSB3W1400 L1165mmSiirrettävä säilytyslokero1640mm1170mm€580.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROMOLD PSB1-säilytysastia, löysällä kannella, tilavuus 350 litraa
€283.33 / yksikkö