Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 13SP329 Pyöreä välilevy, Nylon, #6 Ruuvikoko, 1-1/2 Koko, 10Pk | AD3CLM 3XZJ2

MICRO PLASTICS 13SP329 pyöreä välilevy, nailon, ruuvikoko nro 6, koko 1-1/2, 10 pk

Varastossa
Tuote: AD3CLM Malli: 13SP329Ristiviite: 3XZJ2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä välikappale
VäriLuonnollinen
Sisällä Dia.0.140 "
Sisällä Dia. Toleranssi+/- 0.005 "
Pituus1.5 "
Pituuden toleranssi+/- 0.005 "
MateriaaliNylon
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
Dia. Toleranssi+/- 0.015 "
Ruuvin koko#6
Temp. alue185 F
TyyppiSelkeä reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 13SP329 pyöreä välilevy, nailon, ruuvikoko nro 6, koko 1-1/2, 10 pk
€3.81 /pakkaus