ROMOLD BP4HC -päällystetty vuotolava, lukittava rullaluukku, 410 litran imutilavuus | CE4THG

ROMOLD BP4HC:n peitetty roiskelava, lukittava rullaluukku, 410 litran altaan tilavuus

Tuote: CE4THG Malli: BP4HC
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,429.87 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeitetty rumpuvuodon estävä lava
Korkeus2070mm
Pituus1470mm
Öljyn kapasiteetti410 L
Leveys1420mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 119.79
Laivan korkeus (cm)212.67
Laivan pituus (cm)153.24
Laivan leveys (cm)148.29
AlkuperämaaUK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusÖljyn kapasiteettiLeveysHinta
ROMOLD BP2HC: n peitossa oleva 2 rummun vuotava lava, lukittava rullaluukku, 230 litran kotelo | CE4TGW BP2HC1690mm1490mm230 L990mm€1,017.77
ROMOLD BP2HCH -suojattu 2 rummun lava, 230 litran imutilavuus | CE4TGX BP2HCH1690mm1490mm230 L990mm€1,292.93
ROMOLD BP2HCS -kattolevy, 2 litraa, 230 litraa, vapaasti seisova hylly | CE4TGY BP2HCS1690mm1490mm230 L990mm€1,077.30
ROMOLD BP4HCS: n peitossa oleva 4 rummun vuotava lava, 410 litran kantavuus, teräs CE4THH BP4HCS1865mm1480mm410 L1385mm-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROMOLD BP4HC:n peitetty roiskelava, lukittava rullaluukku, 410 litran altaan tilavuus
€1,429.87 / yksikkö