Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROLL PRODUCTS 141458 Erätarra 1 tuuman korkeus 1-3/4 tuumaa leveys - 1000 kpl pakkaus | AD2WBT 3VCC6

ROLL PRODUCTS 141458 Erätarra 1 tuuman korkeus 1-3/4 tuuman leveys - 1000 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2WBT Malli: 141458Ristiviite: 3VCC6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErän etiketti
Korkeus1"
KieliEnglanti
Selite / taustaväriKeltainen
MateriaaliItsekiinnittyvä vinyyli
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi4821104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
RULLATUOTTEET 141456 Erän etiketti 1 tuuman H 1-3 / 4 tuuman leveys - 1000 kpl pakkaus | AD2WBQ 3VCC4 141456€62.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROLL PRODUCTS 141458 Erätarra 1 tuuman korkeus 1-3/4 tuuman leveys - 1000 kpl pakkaus
€102.43 / yksikkö