GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT H0400050PW1000 Putkikoko 1/2 tuumaa id 0.602 Ulkohalkaisija 00.84 | AE3ANN 5AFJ2

GEORG FISCHER H0400050PW1000 Putkikoko 1/2 tuuman id 0.602 ulkohalkaisija 00.84

Tuote: AE3ANN Malli: H0400050PW1000Ristiviite: 5AFJ2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€10.78 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiTavallinen pää
Sisällä Dia.0.602
Pituus10ft.
MateriaaliPVC
Max. Paine600 lämpötilassa 73 astetta F
Maks. Lämpötila140-astetta F
Dia ulkopuolella.00.84
Putken koko1 / 2 "
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7335
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)306.07
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi3917230000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: HARVEL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoAikatauluHinta
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT H0800300PG1000 Pipe Pvc 3 tuuman aikataulu 80 10 jalan pituus | AB3UGD 1VEV4 H0800300PG1000Harmaa-370 lämpötilassa 73 astetta F-3"80€108.29
Tarjouspyyntö
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT H0800250PG1000 Pipe PVC 2 1/2 tuuman aikataulu 80 10 jalan pituus | AB3UJP 1VFA3 H0800250PG1000Harmaa-420 lämpötilassa 73 astetta F-2.5 "80€80.81
Tarjouspyyntö
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT H0800400PG1000 Putki-PVC 4 tuuman aikataulu 80 10 jalan pituus | AB3UJR 1VFA5 H0800400PG1000Harmaa-320 lämpötilassa 73 astetta F-4"80€145.27
Tarjouspyyntö
GF PIPING SYSTEMS H0400600PW1000 Putkiaikataulu 40 6 tuumaa 10 jalkaa Pvc | AB6UZV 22FR48 H0400600PW1000Valkoinen6.031 "180 psi6.625 "6"40€209.86
Tarjouspyyntö
GF PIPING SYSTEMS H0800600PG1000 Putkiaikataulu 80 6 tuumaa 10 jalkaa Pvc | AB6UZW 22FR52 H0800600PG1000Harmaa5.709 "280 PSI6.625 "6"80€297.79
Tarjouspyyntö
GF PIPING SYSTEMS H0400075PW1000 Putken koko 3/4 In.id 0.804 Ulkohalkaisija 01.05 | AE3ANP 5AFJ3 H0400075PW1000Valkoinen0.804480 lämpötilassa 73 astetta F01.053 / 4 "40€11.67
Tarjouspyyntö
GF PIPING SYSTEMS H0400100PW1000 Aikataulu 40 Putkikoko 1 tuuma 10ft.l | AE3ANQ 5AFJ4 H0400100PW1000Valkoinen1.029450 lämpötilassa 73 astetta F1.315 "1"40€18.95
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER H0400050PW1000 Putkikoko 1/2 tuuman id 0.602 ulkohalkaisija 00.84
€10.78 / yksikkö