Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD 651.26D -korttikotelo, satiinikromi | AC9MBB 3HJK1

ROCKWOOD 651.26D korttipidike satiinikromi

Varastossa
Tuote: AC9MBB Malli: 651.26DRistiviite: 3HJK1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKortin haltija
VäriSatin Chrome
Pituus2.5 "
MateriaaliValettu messinki
TyyppiStandardi
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8302419015
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
ROCKWOOD 651.3 Korttikotelo kiillotettu messinki | AC9MBC 3HJK2 651.3Kiillotettu messinki€30.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD 651.26D korttipidike satiinikromi
€28.60 / yksikkö