Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD 47CT3.32DMS Työntövarren pidikkeet / kiinnikkeet ruostumatonta terästä AC9MBT 3HJL7

ROCKWOOD 47CT3.32DMS Työntötangon pidikkeet/kiinnikkeet ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC9MBT Malli: 47CT3.32DMSRistiviite: 3HJL7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€689.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöntöpalkki
VäriLuonnollinen
Suorittaa loppuunSatiini
Grip Dia.1"
Kahvan korkeus2-1 / 2 "
Kahvan pituus33
TarvikkeetMukana
Kuormitettu (K / N)N
MateriaaliRuostumaton teräs
Reikäkeskuksen asennus keskelle32 "
AsennustyyppiKiinnikkeet
Kokonaispituus33 "
kokonaisleveys1"
Projektio2.5 "
Ruuvin koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.0005
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8302419015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunMateriaaliReikäkeskuksen asennus keskelleKokonaispituusHinta
ROCKWOOD 47CT3.28 Työntövarren pidikkeet / kiinnikkeet Alumiini | AC9MBP 3HJL4 47CT3.28HopeaKiiltäväAlumiini32 "33 "€165.86
ROCKWOOD 47CT3.314 Työntövarren pidikkeet / kiinnikkeet Alumiinipronssi | AC9MBQ 3HJL5 47CT3.314PronssiPronssiAlumiini32 "33 "€183.88
ROCKWOOD 47CT3.32D Työntövarren pidikkeet / kiinnikkeet ruostumatonta terästä | AC9MBR 3HJL6 47CT3.32DLuonnollinenSatiiniRuostumaton teräs33 "34 "€404.67
ROCKWOOD T47CT3.32D Työntövarren pidikkeet / kiinnikkeet ruostumatonta terästä | AC9MBY 3HJN3 T47CT3.32DLuonnollinenSatiiniRuostumaton teräs33 "34 "€200.64
ROCKWOOD T47CT3.3 Kiinnitystangon pidikkeet / kiinnikkeet messinki kiillotettu | AC9MBZ 3HJN4 T47CT3.3MessinkiKiiltäväMessinki32 "33 "€398.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD 47CT3.32DMS Työntötangon pidikkeet/kiinnikkeet ruostumatonta terästä
€689.81 / yksikkö