Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD T47CT3.3 Kiinnitystangon pidikkeet / kiinnikkeet messinki kiillotettu | AC9MBZ 3HJN4

ROCKWOOD T47CT3.3 Push Bar Klipsit/kiinnikkeet Messinki Kiillotettu

Varastossa
Tuote: AC9MBZ Malli: T47CT3.3Ristiviite: 3HJN4
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
€398.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöntöpalkki
VäriMessinki
Suorittaa loppuunKiiltävä
Grip Dia.1"
Kahvan korkeus2-1 / 2 "
Kahvan pituus33
PalvelimetMukana
Kuormitettu (K / N)N
MateriaaliMessinki
Reikäkeskuksen asennus keskelle32 "
AsennustyyppiKiinnikkeet
Kokonaispituus33 "
kokonaisleveys1"
Projektio2.5 "
Ruuvin koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.458
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8302419015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunMateriaaliReikäkeskuksen asennus keskelleKokonaispituusHinta
ROCKWOOD 47CT3.28 Työntövarren pidikkeet / kiinnikkeet Alumiini | AC9MBP 3HJL4 47CT3.28HopeaKiiltäväAlumiini32 "33 "€165.86
ROCKWOOD 47CT3.314 Työntövarren pidikkeet / kiinnikkeet Alumiinipronssi | AC9MBQ 3HJL5 47CT3.314PronssiPronssiAlumiini32 "33 "€183.88
ROCKWOOD 47CT3.32D Työntövarren pidikkeet / kiinnikkeet ruostumatonta terästä | AC9MBR 3HJL6 47CT3.32DLuonnollinenSatiiniRuostumaton teräs33 "34 "€404.67
ROCKWOOD 47CT3.32DMS Työntövarren pidikkeet / kiinnikkeet ruostumatonta terästä AC9MBT 3HJL7 47CT3.32DMSLuonnollinenSatiiniRuostumaton teräs32 "33 "€689.81
ROCKWOOD T47CT3.32D Työntövarren pidikkeet / kiinnikkeet ruostumatonta terästä | AC9MBY 3HJN3 T47CT3.32DLuonnollinenSatiiniRuostumaton teräs33 "34 "€200.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD T47CT3.3 Push Bar Klipsit/kiinnikkeet Messinki Kiillotettu
€398.57 / yksikkö