Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD 473.3 Koukutyyppinen ovenpidike 2-1 / 2 tuuman kiillotettu messinki | AC9LWW 3HHT8

ROCKWOOD 473.3 koukkumainen oven pidike 2-1/2 tuumaa kiillotettua messinkiä

Varastossa
Tuote: AC9LWW Malli: 473.3Ristiviite: 3HHT8
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
€93.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukutyyppinen oven pidike
Pohjan halkaisija.2.5 "
VäriKulta
Suorittaa loppuunKiillotettu messinki
TarvikkeetMukana
Korkeus3.75 "
MateriaaliValettu messinki
AsennustyyppiLattia-asennus
Projektio3.75 "
Kärjen materiaaliMuovi
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8302419015
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.VäriSuorittaa loppuunKorkeusAsennustyyppiLeveysHinta
ROCKWOOD 477.3 Hook-tyyppinen oven pidin 2-1 / 4-kiillotettu messinki | AC9LWT 3HHT5 477.32.25 "KultaKiillotettu messinki1.75 "Seinäkiinnitys1 3 / 32 "€76.15
ROCKWOOD 477.10 Koukutyyppinen ovenpidike 2-1 / 4 tuuman satiinipronssi | AC9LWU 3HHT6 477.102.25 "KultaSatiini pronssi1.75 "Seinäkiinnitys1 3 / 32 "€65.64
ROCKWOOD 477.26D koukutyyppinen ovenpidike 2-1 / 4 tuuman satiinikromi | AC9LWV 3HHT7 477.26D2.25 "HopeaSatin Chrome1.75 "Seinäkiinnitys1 3 / 32 "€53.38
ROCKWOOD 473.10 Koukkumainen ovenpidin 2-1/2 tuumaa satiinipronssi | AC9LWX 3HHT9 473.102.5 "KultaSatiini pronssi3.75 "Lattia-asennus1.75 "€73.53
ROCKWOOD 473.26D koukutyyppinen ovenpidike 2-1 / 2 tuuman satiinikromi | AC9LWY 3HHU1 473.26D2.5 "HopeaSatin Chrome3.75 "Lattia-asennus1.75 "€56.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD 473.3 koukkumainen oven pidike 2-1/2 tuumaa kiillotettua messinkiä
€93.17 / yksikkö