Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROBERTSHAW 785-001 Relighter -autopilotti | AB3ZQZ 1WG90

ROBERTSHAW 785-001 Relighter Auto Pilot

Varastossa
Tuote: AB3ZQZ Malli: 785-001Ristiviite: 1WG90
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
€118.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen kaasupilottisytytin
Vahvistimet AC1
Ohjausjännitteet24, 115, 0r 9 VDC
SähköliitännätTavallinen elektrodi
KaasutyyppiLP / NG
Lyijypituus24 "
TyyppiAinoastaan ​​seisoville pilottijärjestelmille

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9613802090
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sähköarvot (24 / 120VAC, 50/60 Hz, 25mA)
    • Toiminnan kuvaus (automaattinen kaasunohjauslaite)
    • Uudelleenyritykset (jatkuvat)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBERTSHAW 785-001 Relighter Auto Pilot
€118.35 / yksikkö