Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROBERTSHAW 720-079 Kaasuventtiilin vakioaukko 150000 BTU | AE9MVD 6KXC8

ROBERTSHAW 720-079 Kaasuventtiilin vakioaukko 150000 Btuh

Varastossa
Tuote: AE9MVD Malli: 720-079Ristiviite: 6KXC8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€284.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaasuventtiili
Ympäristön lämpötila Alue-40 - 175 astetta F
Vahvistimet AC0.450
BtuH150,000
Käämin voltit24
KaasutyyppiNG / LP
SytytystyyppiAjoittainen ohjaaja, kuuma pintasytytys, suora kipinäsytytys
Sisääntulon koko1 / 2 "
Poistoaukon koko3 / 4 "
Paineen asetusalue3.5 tuuman WC
Reduktorin holkkisarja3/4 x 1/2 "
Venttiilin tyyppiTavallinen avaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tulopainehana (Kyllä)
    • LP-muunnossarja (Kyllä)
    • Sivuhanat (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACBtuHKaasutyyppiSisääntulon kokoPoistoaukon kokoVenttiilin tyyppiHinta
ROBERTSHAW 700-059 Kaasuventtiili hitaasti avautuva 720000 Btuh | AB3HKQ 1TGE3 700-0590.55720,000NG1"1"Hidas avaaminen€696.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBERTSHAW 720-079 Kaasuventtiilin vakioaukko 150000 Btuh
€284.79 / yksikkö