Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROBERTSHAW 700-059 Kaasuventtiili hitaasti avautuva 720000 Btuh | AB3HKQ 1TGE3

ROBERTSHAW 700-059 Kaasuventtiili hitaasti avautuva 720000 XNUMX Btuh

Varastossa
Tuote: AB3HKQ Malli: 700-059Ristiviite: 1TGE3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€696.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaasuventtiili
Ympäristön lämpötila Alue-40 - 175 astetta F
Vahvistimet AC0.55
BtuH720,000
Käämin voltit24
KaasutyyppiNG
SytytystyyppiAjoittainen ohjaaja, kuuma pintasytytys, suora kipinäsytytys
Sisääntulon koko1"
Poistoaukon koko1"
Paineen asetusalue4.0 tuuman WC
Reduktorin holkkisarja1 X 3/4 "
Venttiilin tyyppiHidas avaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tulopainehana (ei)
    • LP-muunnossarja (ei)
    • Sivuhanat (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACBtuHKaasutyyppiSisääntulon kokoPoistoaukon kokoVenttiilin tyyppiHinta
ROBERTSHAW 720-079 Kaasuventtiilin vakioaukko 150000 BTU | AE9MVD 6KXC8 720-0790.450150,000NG / LP1 / 2 "3 / 4 "Tavallinen avaaminen€284.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBERTSHAW 700-059 Kaasuventtiili hitaasti avautuva 720000 XNUMX Btuh
€696.85 / yksikkö