Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROBERTSHAW 4200-018 Kaasunvalmistuksen ohjaustermostaatti 3 / 8in 150-550 | AE9MWG 6KXF8

ROBERTSHAW 4200-018 Kaasukeittotermostaatti 3/8 tuumaa 150-550

Varastossa
Tuote: AE9MWG Malli: 4200-018Ristiviite: 6KXF8
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
€357.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasunvalmistuksen ohjaus
Polttimon koko3/16" x 14-3/4"
Kapillaaripituus72 "
Valitse alue150 ja 550
Kaasuliitäntä3 / 8 "
KaasutyyppiNG / LP
Temp. alue150 ja 550
TyyppiTermostaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7965
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)48.01
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Supercedes Consolidated G-106, Hobart 107522-1, Vulcan 00-407522-00001

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaasutyyppiAsennusasentoTemp. alueTyyppiHinta
ROBERTSHAW 41-204 Kaasunvalmistuksen ohjaussytytin AE9MVL 6KXD9 41-204NG / LPTasainen-sytytin€43.06
ROBERTSHAW 4200-007 Kaasunvalmistuksen ohjaustermostaatti 1/2 tuumaa 150-550 | AE9MVN 6KXE1 4200-007NG / LP4 Way150 ja 550Termostaatti€341.15
ROBERTSHAW 4350-027 Kaasunvalmistuksen ohjaustermostaattisarja uuneille | AE9MVP 6KXE2 4350-027NG / LP4 Way250 ja 550Termostaattisarja uuneille€284.81
ROBERTSHAW 4350-127 Kaasunvalmistuksen ohjaustermostaattisarja uuneille | AE9MVQ 6KXE3 4350-127NG / LP-250 ja 550Termostaattisarja uuneille€294.50
ROBERTSHAW 700-804 Kaasunvalmistuksen ohjausventtiili Ng | AE9MWE 6KXF6 700-804NG--kaasuventtiili€254.05
ROBERTSHAW 4290-005 Kaasunvalmistuksen säätötermostaatti 1/4 tuumaa 200-400 | AE9MWH 6KXF9 4290-005NG / LP-200 ja 400Termostaatti€297.02
ROBERTSHAW 1830-210 Kaasunvalmistuksen ohjauksen kohdepilotti | AE9MWV 6KXH0 1830-210NG / LPPystysuora-Polttouunin kohdelentäjä€48.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBERTSHAW 4200-018 Kaasukeittotermostaatti 3/8 tuumaa 150-550
€357.14 / yksikkö