Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROBERTSHAW 1830-210 Kaasunvalmistuksen ohjauksen kohdepilotti | AE9MWV 6KXH0

ROBERTSHAW 1830-210 Gas Cooking Control Target Pilot

Varastossa
Tuote: AE9MWV Malli: 1830-210Ristiviite: 6KXH0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasunvalmistuksen ohjaus
Kaasuliitäntä1 / 4 "
KaasutyyppiNG / LP
AsennusasentoPystysuora
TyyppiPolttouunin kohdelentäjä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Supercedes-tehdas # 2CH-2

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaasutyyppiAsennusasentoTemp. alueTyyppiHinta
ROBERTSHAW 41-204 Kaasunvalmistuksen ohjaussytytin AE9MVL 6KXD9 41-204NG / LPTasainen-sytytin€43.06
ROBERTSHAW 4200-007 Kaasunvalmistuksen ohjaustermostaatti 1/2 tuumaa 150-550 | AE9MVN 6KXE1 4200-007NG / LP4 Way150 ja 550Termostaatti€341.15
ROBERTSHAW 4350-027 Kaasunvalmistuksen ohjaustermostaattisarja uuneille | AE9MVP 6KXE2 4350-027NG / LP4 Way250 ja 550Termostaattisarja uuneille€284.81
ROBERTSHAW 4350-127 Kaasunvalmistuksen ohjaustermostaattisarja uuneille | AE9MVQ 6KXE3 4350-127NG / LP-250 ja 550Termostaattisarja uuneille€294.50
ROBERTSHAW 700-804 Kaasunvalmistuksen ohjausventtiili Ng | AE9MWE 6KXF6 700-804NG--kaasuventtiili€254.05
ROBERTSHAW 4200-018 Kaasunvalmistuksen ohjaustermostaatti 3 / 8in 150-550 | AE9MWG 6KXF8 4200-018NG / LP-150 ja 550Termostaatti€357.14
ROBERTSHAW 4290-005 Kaasunvalmistuksen säätötermostaatti 1/4 tuumaa 200-400 | AE9MWH 6KXF9 4290-005NG / LP-200 ja 400Termostaatti€297.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBERTSHAW 1830-210 Gas Cooking Control Target Pilot
€48.94 / yksikkö