Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROBERTSHAW 2374-504 Painekytkin Manuaalinen nollaus | AF2RVA 6XJU7

ROBERTSHAW 2374-504 Painekytkimen manuaalinen nollaus

Varastossa
Tuote: AF2RVA Malli: 2374-504Ristiviite: 6XJU7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineen tunnistuskytkin
Syvyys3-1 / 4 "
Tasauspyörästö (sis. WC)0.06 ja 0.8
Sähköinen luokitus15A 125, 250 tai 277 VAC: lla, .5A 125 VDC: lla, .25A 250 VDC: llä
ToimintoSensive positiivinen, negatiivinen tai differentiaalinen ilmanpaine
Korkeus6.125 "
Kiinnitysreiät OC3-9 / 16 tuumaa
AsennuspaikkaPystysuora
Käyttölämpötila alue-40 - 180 F
Paineen asetusalue0.4 - 12.0 tuumaa WC
Näyte linjaliitinIntegroitu pakkaus
Kytkimen tyyppiSPST NC
TyyppiManuaalinen nollaus
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen tyyppiTyyppiHinta
ROBERTSHAW 2374-503 Painekytkin Kulta Yhteydet | AF2RUZ 6XJU6 2374-503SPDTKultaiset yhteystiedot€116.84
ROBERTSHAW 2374-506 Painekytkin kiinteä .02 | AF2RVB 6XJU9 2374-506SPDTH VAC/Yleiskäyttöinen€69.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBERTSHAW 2374-504 Painekytkimen manuaalinen nollaus
€127.85 / yksikkö