Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROBERTSHAW 2374-506 Painekytkin kiinteä .02 | AF2RVB 6XJU9

ROBERTSHAW 2374-506 Painekytkin Kiinteä .02

Varastossa
Tuote: AF2RVB Malli: 2374-506Ristiviite: 6XJU9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineen tunnistuskytkin
Syvyys3-1 / 4 "
Tasauspyörästö (sis. WC)+/- 0.02
Sähköinen luokitus300 VA: n lentäjäteho 115-277 VAC: lla
ToimintoSensive positiivinen, negatiivinen tai differentiaalinen ilmanpaine
Korkeus6.125 "
Kiinnitysreiät OC2-15 / 16 tuumaa
AsennuspaikkaPystysuora
Käyttölämpötila alue-40 - 180 F
Paineen asetusalue0.05 tuumaa WC
Näyte linjaliitin1/4 "Slip-On
Kytkimen tyyppiSPDT
TyyppiH VAC/Yleiskäyttöinen
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3645
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen tyyppiTyyppiHinta
ROBERTSHAW 2374-503 Painekytkin Kulta Yhteydet | AF2RUZ 6XJU6 2374-503SPDTKultaiset yhteystiedot€116.84
ROBERTSHAW 2374-504 Painekytkin Manuaalinen nollaus | AF2RVA 6XJU7 2374-504SPST NCManuaalinen nollaus€127.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBERTSHAW 2374-506 Painekytkin Kiinteä .02
€69.81 / yksikkö