Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROBERTSHAW 2374-503 Painekytkin Kulta Yhteydet | AF2RUZ 6XJU6

ROBERTSHAW 2374-503 Painekytkimen kultaiset koskettimet

Varastossa
Tuote: AF2RUZ Malli: 2374-503Ristiviite: 6XJU6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineen tunnistuskytkin
Syvyys3-1 / 4 "
Tasauspyörästö (sis. WC)0.02 ja 0.8
Sähköinen luokitus300 VA: n ohjausteho 115--277 VAC: lla, 15 ampeeria ei-induktiivinen - 277 VAC
ToimintoSensive positiivinen, negatiivinen tai differentiaalinen ilmanpaine
Korkeus6.125 "
Kiinnitysreiät OC3-7 / 8 tuumaa
AsennuspaikkaPystysuora
Käyttölämpötila alue-40 - 180 F
Paineen asetusalue0.05 - 12.0 tuumaa WC
Näyte linjaliitinIntegroitu pakkaus
Kytkimen tyyppiSPDT
TyyppiKultaiset yhteystiedot
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5355
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen tyyppiTyyppiHinta
ROBERTSHAW 2374-504 Painekytkin Manuaalinen nollaus | AF2RVA 6XJU7 2374-504SPST NCManuaalinen nollaus€127.85
ROBERTSHAW 2374-506 Painekytkin kiinteä .02 | AF2RVB 6XJU9 2374-506SPDTH VAC/Yleiskäyttöinen€69.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBERTSHAW 2374-503 Painekytkimen kultaiset koskettimet
€116.84 / yksikkö