Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROBERTSHAW 1960-027 Lämpöparin pienimassaisen lyijyn pituus 27 tuumaa | AB9RFL 2EWF9

ROBERTSHAW 1960-027 lämpöparin pienimassainen johdon pituus 27 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9RFL Malli: 1960-027Ristiviite: 2EWF9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvaava termoelementti
KaasutyyppiLP / NG
Pituus27 "
ErikoistiedotAlhainen massa, nopeaa pudotusta varten, mitoitettu 18-30 mV ilmanvaihtoihin
TyyppiYleinen koaksiaalinen ODS
Jännite18-30 mV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8543709650
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBERTSHAW 1960-027 lämpöparin pienimassainen johdon pituus 27 tuumaa
€20.51 / yksikkö