Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROBERTSHAW 1810-100 -ohjausyksikkö Lp / ng | AA4QMB 12Z431

ROBERTSHAW 1810-100 Pilot Assembly Lp/ng

Varastossa
Tuote: AA4QMB Malli: 1810-100Ristiviite: 12Z431

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLentäjäkokous
KaasutyyppiLP / NG
ErikoistiedotKorvaa vanhentuneet mallin 2B / 2BLC pilotit
TyyppiIlmastettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7321906090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
ROBERTSHAW 1819-001 Lentäjäkokouksen perusedellytykset AB9RFK 2EWF8 1819-001Yleismaailmallinen€144.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBERTSHAW 1810-100 Pilot Assembly Lp/ng
€51.88 / yksikkö