Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROBERTSHAW 1819-001 Lentäjäkokouksen perusedellytykset AB9RFK 2EWF8

ROBERTSHAW 1819-001 Pilot Assembly Ods

Varastossa
Tuote: AB9RFK Malli: 1819-001Ristiviite: 2EWF8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€144.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLentäjäkokous
KaasutyyppiLP / NG
PituusT-paalu 24, T-pari 18, elektrodi 18 "
Aukko Dia.NG 0.018, LP .010 "
ErikoistiedotKaksijohtiminen t-paalu, koaksiaalinen tii-pari, naarasluodielektrodi, 1/4 "kaasuliitännät
TyyppiYleismaailmallinen
Jännite750 ja 18-30 mV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8543709650
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
ROBERTSHAW 1810-100 -ohjausyksikkö Lp / ng | AA4QMB 12Z431 1810-100Ilmastettu€51.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBERTSHAW 1819-001 Pilot Assembly Ods
€144.78 / yksikkö