Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROBERTSHAW 110-202 Ng vedenlämmittimen ohjaus 45k Btuh | AD7EXY 4E121

ROBERTSHAW 110-202 Ng vedenlämmittimen ohjaus 45k Btuh

Varastossa
Tuote: AD7EXY Malli: 110-202Ristiviite: 4E121

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€192.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasun vedenlämmittimen ohjaus
Koko45,000 BtuH
KaasutyyppiNG
Tuloaukko1 / 2 "NPT
Asennus3 / 4 "NPT
pistorasia1/2 "käänteinen soihtu
Tunnistuselementti5.5
Varren pituus1.375 "
Temp. alue60 - 160 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi9032100090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lentäjä (kiinteä)
    • Paineen säätöpääpoltin (4 "WC)
    • Painehana (jakotukki)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBERTSHAW 110-202 Ng vedenlämmittimen ohjaus 45k Btuh
€192.20 / yksikkö