Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROBERTS 10-422BK Maton polvisuoja 17-1 / 2 - 21-1 / 2 tuumaa | AD4TKC 43Z127

ROBERTS 10-422BK Carpet Knee Kicker 17-1/2 - 21-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD4TKC Malli: 10-422BKRistiviite: 43Z127

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€210.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaton polvisuoja
rakentaminenErittäin raskas alumiinivalu
Koko17-1/2 to 21-1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Korkea muotoinen kaula, paksu puskurityyny, leveä pää, luistamaton ruudullinen kädensija, keskellä uritettu pää

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenKokoHinta
ROBERTS 10-410 Maton polvipatja 19-23 tuumaa | AD4TKB 43Z126 10-410Teräsrunko, raskas alumiinivalu, paistettu epoksimaali19 - 23 "€121.20
ROBERTS 10-501 Maton polvisuoja 18-7 / 8 - 24 tuumaa | AD4TKE 43Z130 10-501-18-7 / 8 - 24 "€202.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBERTS 10-422BK Carpet Knee Kicker 17-1/2 - 21-1/2 tuumaa
€210.70 / yksikkö