Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROADPRO RP-2232 Virtalähde 2 Pistorasia 12v 15a | AG3NCZ 33NU51

ROADPRO RP-2232 virtalähde 2 pistorasia 12v 15a

Varastossa
Tuote: AG3NCZ Malli: RP-2232Ristiviite: 33NU51

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde
Ampeeria15
Koko(2) Ulostulo
Tyyppi2 pistorasia
Käytetty12 V: n lisävarusteet
Jännite (DC)12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)18.42
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8544420000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKokoKäytettyHinta
ROADPRO RPPS-223 virtalähde 2, 12v | AG3NDF 33NU58 RPPS-22310(2) 12 V12V tuotteet€14.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROADPRO RP-2232 virtalähde 2 pistorasia 12v 15a
€13.68 / yksikkö