Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROADPRO RP-203EC Jatkojohto Auto Travel 12v | AG3NCY 33NU50

ROADPRO RP-203EC Jatkojohto Auto Travel 12v

Varastossa
Tuote: AG3NCY Malli: RP-203ECRistiviite: 33NU50

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkojohto
Ampeeria15
Koko12 ft.
TyyppiAutomaattinen matka
Käytetty12V tehonlaajennus
Jännite (DC)12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8544420000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROADPRO RP-203EC Jatkojohto Auto Travel 12v
€18.19 / yksikkö