Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIXSON C00000147L4AXXA kääntyvä sarana messinki vasen käsi 1-3 / 4 | AD6VTF 4AZU2

RIXSON C00000147L4AXXA Nivelsarana messinki vasen käsi 1-3/4

Varastossa
Tuote: AD6VTF Malli: C00000147L4AXXARistiviite: 4AZU2
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
€821.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätappisarana
LaakerityyppiPronssi
VäriHopea
CornersNeliö
Oven paksuus1.75 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
TarvikkeetMukana
Reiät lehtiä kohti4
SairaalavinkkiEi
Kantavuus600 lb
MateriaaliMessinki
AsennusTäysi Mortise
SuuntautuminenVasen käsi
Tapin materiaaliKarkaistu teräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata180 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8225
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8302109030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaakerityyppiReiät lehtiä kohtiKantavuusSuuntautuminenHinta
RIXSON C00011725L4AXXA kääntyvä sarana messinki 180 asteen lattia | AD6VRZ 4AZT5 C00011725L4AXXAPronssi4250 lbVasen käsi€567.75
RIXSON C00000117R4AXXA kääntyvä sarana messinki 180 asteen koko pinta | AD6VTA 4AZT6 C00000117R4AXXAPronssi4300 lbOikea käsi€547.69
RIXSON C00000117L4AXXA kääntyvä sarana messinki 180 asteen koko pinta | AD6VTB 4AZT7 C00000117L4AXXAPronssi4300 lbVasen käsi€547.69
RIXSON 195R4AXXA kääntyvä sarana messinki 180 asteen täysi Mortise | AD6VTC 4AZT8 195R4AXXAPronssi4450 lbOikea käsi€804.96
RIXSON 195L4AXXA kääntyvä sarana messinki 180 asteen täysi Mortise | AD6VTD 4AZT9 195L4AXXAPronssi4450 lbVasen käsi€764.89
RIXSON C00000147R4AXXA kääntyvä sarana messinki Oikea käsi 1-3 / 4 | AD6VTE 4AZU1 C00000147R4AXXAPronssi4600 lbOikea käsi€821.06
RIXSON C00000147R4AXXC kääntyvä sarana messinki Oikea käsi 1-3 / 4 | AD6VTG 4AZU3 C00000147R4AXXCPronssi8800 lbOikea käsi€1,155.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIXSON C00000147L4AXXA Nivelsarana messinki vasen käsi 1-3/4
€821.06 / yksikkö